Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckschlüssel- und Bit-Sortiment 30-teilig - BIT-GEM-SORT-30TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Steckschlüssel- und Bit-Sortiment 30-teilig - BIT-GEM-SORT-30TLG - 1

Steckschlüssel- und Bit-Sortiment 30-teilig

Steckschlüssel- und Bit-Sortiment 10 mm 30-teilig
BIT-GEM-SORT-30TLG

Art.-Nr. 096512 300

EAN 4045727277492

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckschlüssel- und Bit-Sortiment 30-teilig

Art.-Nr. 096512 300
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
Komplettes Sortiment mit Innen- und Außen-TX-Steckschlüssel sowie 10 mm Bits.
  • Es sind 2 Adapter für die Verwendung der 3/8 Zoll und 1/2 Zoll Ratsche enthalten

  • Lieferung im Metallkoffer, mit Schaumstoffeinlage und Klemmeffekt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

30 STK

Länge

280 mm

Breite

165 mm

Höhe

45 mm

Steckschlüssel- und Bit-Sortiment 30-teilig inklusive:
1 x
Bit TX metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-TX20-L75MM

Beschreibung:
TX20; 20; 75 mm
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-TX25-L75MM

Beschreibung:
TX25; 25; 75 mm
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-TX27-L75MM

Beschreibung:
TX27; 27; 75 mm
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-TX30-L75MM

Beschreibung:
TX30; 30; 75 mm
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-TX40-L75MM

Beschreibung:
TX40; 40; 75 mm
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-TX45-L75MM

Beschreibung:
TX45; 45; 75 mm
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-TX50-L75MM

Beschreibung:
TX50; 50; 75 mm
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-TX55-L75MM

Beschreibung:
TX55; 55; 75 mm
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch mit Bohrung

BIT-TX20-LO-L30MM

Beschreibung:
TX20
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch mit Bohrung

BIT-TX25-LO-L30MM

Beschreibung:
TX25
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch mit Bohrung

BIT-TX27-LO-L30MM

Beschreibung:
TX27
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch mit Bohrung

BIT-TX30-LO-L30MM

Beschreibung:
TX30
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch mit Bohrung

BIT-TX40-LO-L30MM

Beschreibung:
TX40
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch mit Bohrung

BIT-TX45-LO-L30MM

Beschreibung:
TX45
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch mit Bohrung

BIT-TX50-LO-L30MM

Beschreibung:
TX50
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch mit Bohrung

BIT-TX55-LO-L30MM

Beschreibung:
TX55
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E5

Beschreibung:
E5
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E6

Beschreibung:
E6
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E7

Beschreibung:
E7
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E8

Beschreibung:
E8
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E10

Beschreibung:
E10
Menge: 1 x
1 x
Adapter 3/8 Zoll mit 3/8 Zoll Innenvierkant und 10 mm Innensechskant

ADAPT-BIT-3/8ZOX10MM

Menge: 1 x
1 x
Adapter 1/2 Zoll mit 1/2 Zoll Innenvierkant und 10 mm Innensechskant

ADAPT-BIT-1/2ZOX10MM

Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E11

Beschreibung:
E11; Länge: 40 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E12

Beschreibung:
E12; Länge: 40 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E14

Beschreibung:
E14; Länge: 40 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E16

Beschreibung:
E16; Länge: 40 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E18

Beschreibung:
E18; Länge: 40 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E20

Beschreibung:
E20; Länge: 40 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E24

Beschreibung:
E24; Länge: 40 mm
Menge: 1 x
Schaumstoffeinlage
1 x
Schaumstoffeinlage

SCHAUMEINLG-(096512 300)

Beschreibung: Aufbewahrung des Inhalts eines 30-teiligen Satzes für eine Metallkassette der Größe 5
Menge: 1 x
Metallkassette Größe 5
1 x
Metallkassette Größe 5

METKAS-280X165X45-GR5

Beschreibung: Leer
Menge: 1 x